Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCG Support PWR: 2J Vorort NBD SYNOLOGY 1.5K EURO 5/13 ONSIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TCG Support PWR: 2J Vorort NBD SYNOLOGY 1.5K EURO 5/13 ONSIT
TCG Support PWR: 2J Vorort NBD SYNOLOGY 1.5K EURO 5/13 ONSIT
Artikel-Nr.:
     832-357303
Hersteller:
     Technogroup
Herst.-Nr.:
     PWSP2422190M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
garantieverlängerung 2 jahre
Mit einem Technogroup Wartungsvertrag schützen Sie sich vor ungeplanten Mehrkosten für Reparaturen, Support und Wartung, die Ihr Budget sprengen und die Finanzierung sicherheitsrelevanter Projekte gefährden können.
Von Hardware-Wartung und Reparatur über Telefonsupport bis hin zu System-Monitoring bekommen Sie alles, was Sie für einen reibungslosen Datacenter brauchen. So sind Ihre Systeme hervorragend abgesichert.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 290,71*
€ 321,48*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 343,89*
€ 380,42*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,42*
€ 452,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,17*
€ 452,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,33*
€ 446,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,89*
€ 409,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.