Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-357965 Herst.-Nr.: Tapo C310 EAN/GTIN: 6935364010911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicher. Intelligent. Einfach. Zu Ihrem Schutz bei Tag und Nacht Outdoor-WLAN-Sicherheitskamera
Bewegungserkennung und Benachrichtigungen Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen und prüfen Sie die Feeds, wenn eine Bewegung erkannt wird. So können Sie Ihr Zuhause Tag und Nacht schützen.
3MP Ultra-Hochauflösung Mit einer hohen Auflösung von 3 MP liefert Tapo C310 lebhafte Bilder, die die Identifizierung und Erkennung aus der Ferne erleichtern.
Kabelgebundene oder kabellose Vernetzung Schließen Sie Ihre Kamera für eine flexiblere Installation über Ethernet oder WLAN an das Netzwerk an.
IP66 Wetterfest Selbst bei Regen und höherem Staubaufkommen liefert Tapo C310 konstant gute Leistungen.
Zwei-Wege-Audio Mit Zwei-Wege-Audio sind Sie immer vor Ort. Kommunizieren Sie zu jeder Zeit mit einem Besucher - egal wo Sie sich befinden.
Sichere und bequeme lokale Speicherung Speichert 3MP-Videos direkt auf einer lokalen microSD-Karte und bietet so bequemen Zugriff auf Ihr Videomaterial.
Klare Nachtsicht Bietet selbst bei völliger Dunkelheit eine Sichtweite von bis zu 30 m.
Automatische Sirene Das automatische Sirenensystem löst Licht- und Toneffekte aus, nachdem die Kamera eine Bewegung erkannt hat, um ungebetene Besucher abzuschrecken.
Spezielle Tapo App Live-Ansicht, Wiedergabe, Speichern von Clips und Einrichten - alles in einer einzigen App. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.510 kg | height: | 0.090 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.200 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IR-Überwachungskamera, IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, SmartHome Bewegungsmelder, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, automatik schalter, überwachungskamera tp-link, IP Cam |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 31,05* | € 40,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 33,34* | € 43,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 38,26* | € 49,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 39,69* | € 51,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 42,34* | € 54,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|