Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne MiniGBIC GVT-0300 SFP SX/LC Fiber MM 550m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne MiniGBIC GVT-0300 SFP SX/LC Fiber MM 550m
LevelOne MiniGBIC GVT-0300 SFP SX/LC Fiber MM 550m
Artikel-Nr.:
     832-357974
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-0300
EAN/GTIN:
     4015867224380
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Produktübersicht
Der LevelOne GVT-0300-SFP (Small Form-factor Pluggable)-Transceiver bietet Vollduplex-Konnektivität über Multi-Mode Glasfaserverbindungen bis zu 550m. Der GVT-0300 ist für den Einsatz in Gigabit Ethernet-Netzwerken entwickelt, um einen IEEE802.3z-konformen Link für 1.25Gbps Geschwindigkeiten in Short-Range-Anwendungen zu bieten. Er arbeitet mit einer nominellen Wellenlänge von 850nm und entspricht mit einem Multi-Source Agreement (MSA) für die Kompatibilität zwischen den Herstellern. Es kommt mit einem Click-und-Riegel LC-Stecker für eine feste Verbindung mit dem SFP-Port.

Universell einsetzbar
Die GVT-0300 SFP-Transceiver können für distributed Multi-Processing, Switch-zu-Switch-Interfaces,
High-Speed I/O-File-Transfer, Bus-Verlängerungen oder Kanal-Erweiterungen für Datenspeicherungsanwendungen eingesetzt werden. Der LevelOne GVT-0300 kann in jedem LevelOne Switch oder Modul verwendet werden, die SFP (Mini-GBIC)-Tranceiver unterstützen.

- Kompatibel mit Small Form Factor Pluggable MSA
- Für Multi-Mode Anwendungen geeignet
- Bis zu 850nm und 1.25Gbps
- Kompatibel mit IEEE802.3z Gigabit Ethernet
- Einfache Installation und hot-pluggable
- Verbindungen bis zu 550m
- Single 3.3V power supply
- Duplex LC Connector
- TTL signal detect indicator
- EEPROM mit serial ID functionality
Weitere Informationen:
weight:
0.038 kg
height:
0.018 m
width:
0.065 m
depth:
0.105 m
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, SFP Transceiver Modul/MiniGbic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 17,48*
€ 24,15*
150
€ 5,95*
ab € 22,30*
€ 25,25*
1
€ 4,99*
ab € 18,42*
€ 25,44*
14 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 19,96*
€ 27,50*
1
€ 6,90*
ab € 38,05*
€ 51,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.