Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA XPG Spectrix S20G RGB - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe XPG S20G RGB retail
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe XPG S20G RGB retail
Artikel-Nr.:
     2753I-6961380
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASPECTRIXS20G-1T-C
EAN/GTIN:
     4711085930156
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA XPG Spectrix S20G RGB - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ASPECTRIXS20G-1T-C
Modell  XPG Spectrix S20G RGB
EAN/UPC  4711085930156

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA XPG Spectrix S20G RGB - Solid-State-Disk - 1 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Produktbeschreibung  ADATA XPG Spectrix S20G RGB - SSD - 1 TB - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  1 TB
Integrierter Kühlkörper  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  3D NAND Technology, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, RGB-Beleuchtung, Host Memory Buffer (HMB)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.1 mm x 80 mm x 7.55 mm
Gewicht  10.4 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  1 TB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper  Ja
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  3D NAND Technology, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, RGB-Beleuchtung, Host Memory Buffer (HMB)
Breite  22.1 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  7.55 mm
Gewicht  10.4 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  600 TB
Interner Datendurchsatz  2500 MBps (lesen)/ 1800 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  190000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  160000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, KC, EAC, Morocco
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
1 TB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper:
Ja
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
22.1 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
7.55 mm
SSD-Leistung:
600 TB
Interner Datendurchsatz:
2500 MBps (lesen)/ 1800 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
190000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
160000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, KC, EAC, Morocco
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 1 tb, internes ssd, m.2 2280 nvme ssd, adata, 2280, spectrix, pcie, s20g, aspectrixs20g1tc, nvme, aspectrixs20g, gen3x4, r:2500/w:1800, mb/s, intern, 256bitaes, integrierter, kühlkörper, retail, 2500, 1800, r2500w1800, khlkrper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.