Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-359550 Herst.-Nr.: 2356C001 EAN/GTIN: 4549292098136 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 1.044 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.290 m |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF TX 2000; imagePROGRAF IPF TX 2000 B; imagePROGRAF IPF TX 3000; imagePROGRAF IPF TX 3000 MFP; imagePROGRAF IPF TX 3000 MFP AIO; imagePROGRAF IPF TX 3000 Series; imagePROGRAF IPF TX 3100; imagePROGRAF IPF TX 4000; imagePROGRAF IPF TX 4000 MFP; imagePROGRAF IPF TX 4100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Patronen Canon |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 227,35* | € 256,34* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 229,93* | € 256,88* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 229,97* | € 257,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 231,41* | € 259,96* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 235,90* | € 263,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|