Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-359554 Herst.-Nr.: 2357C001 EAN/GTIN: 4549292098150 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 1.031 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.295 m |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF TX 2000; imagePROGRAF IPF TX 2000 B; imagePROGRAF IPF TX 3000; imagePROGRAF IPF TX 3000 MFP; imagePROGRAF IPF TX 3000 MFP AIO; imagePROGRAF IPF TX 3000 Series; imagePROGRAF IPF TX 3100; imagePROGRAF IPF TX 4000; imagePROGRAF IPF TX 4000 MFP; imagePROGRAF IPF TX 4100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Patronen Canon |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 227,89* | € 256,63* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 234,72* | € 265,07* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 242,53* | € 271,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 246,94* | € 276,59* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,93* | € 277,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|