Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz with USB 3.0 and


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz with USB 3.0 and
DELOCK DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz with USB 3.0 and
Artikel-Nr.:
     832-359574
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11484
EAN/GTIN:
     4043619114849
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um vier Computer mit DisplayPort Ausgang an einem DisplayPort Monitor zu betreiben.
Zusätzlich ist ein HDMI Ausgang vorhanden, wodurch zwei Monitore anschließbar sind, von denen nur einer aktiv sein kann.

Peripheriegeräte
Des Weiteren können über zwei USB 2.0 Anschlüsse Maus und Tastatur, und über zwei USB 3.0 Anschlüsse Festplatten oder USB Speicher angeschlossen werden.

Flexible Steuerung
Der aktive Computer kann per Mausgeste, Tastatur Hotkey, Taste am Gerät oder Infrarot Fernsteuerung ausgewählt werden.

Multi-Stream Transport (MST)
Durch die Unterstützung von MST (Multi-Stream Transport) können mit einem optionalem MST-Hub auch mehrere Monitore am DisplayPort Ausgang verwendet werden.
Weitere Informationen:
weight:
1.085 kg
height:
0.065 m
width:
0.180 m
depth:
0.280 m
Weitere Suchbegriffe: delock kvm, kvm, KVM Switches
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 122,55*
€ 154,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,37*
€ 157,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 126,16*
€ 157,52*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 159,72*
€ 3,50*
ab € 128,72*
€ 160,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.