Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LED Taschenlampe 210 Lumen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LED Taschenlampe 210 Lumen schwarz
Schwaiger LED Taschenlampe 210 Lumen schwarz
Artikel-Nr.:
     832-359591
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TLED400S533
EAN/GTIN:
     4004005027976
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
schwaiger taschenlampe
Diese SCHWAIGER® Taschenlampe eignet sich bestens für die Nutzung im Alltag und kann leicht in jeder Tasche verstaut werden. Das Gehäuse der Taschenlampe wurde aus robustem Aluminium gefertigt und übersteht hierdurch auch den ein oder anderen Sturz unbeschadet. Die superhelle Leuchtkraft wird durch eine SEOUL LED erreicht. Diese Lampe ist sowohl in Notfällen als auch bei Reparaturen, beim Camping und bei Montagearbeiten der ideale Helfer.
Weitere Informationen:
weight:
0.231 kg
height:
0.020 m
width:
0.013 m
depth:
0.250 m
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 200 lumen, Taschenlampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,61*
€ 11,46*
€ 3,50*
ab € 20,13*
€ 29,34*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.