Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC Webcam AMDIS 4K Ultra-HD AF-WA WEB+2 Microph.sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC Webcam AMDIS 4K Ultra-HD AF-WA WEB+2 Microph.sw
CONCEPTRONIC Webcam AMDIS 4K Ultra-HD AF-WA WEB+2 Microph.sw
Artikel-Nr.:
     832-359718
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     AMDIS08B
EAN/GTIN:
     4015867225530
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam conceptronic
Mit dieser Weitwinkel 4K Autofokus-Webcam kannst Du besondere Augenblicke mit deiner ganzen Familie über das Internet in hoher Auflösung und besonders ruckelfrei mit 30 Bildern pro Sekunde teilen! Diese Webcam ist mit den meisten Videokonferenzanwendungen vollständig kompatibel und mit einem integrierten Mikrofon mit Rauschreduzierung ausgestattet. Perfekt für Videokonferenzen, Online-Kurse, Gaming und Live-Streaming.
Weitere Informationen:
weight:
0.189 kg
height:
0.052 m
width:
0.178 m
depth:
0.110 m
Weitere Suchbegriffe: web cam, WebCams
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,00*
€ 77,71*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,69*
€ 85,57*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 70,76*
€ 88,03*
€ 3,50*
ab € 72,32*
€ 89,95*
5 Tage
342
€ 1,00*
ab € 74,37*
€ 92,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.