Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DVI-Anschlusskabel DVI 24+1 Dual Link 5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS DVI-Anschlusskabel DVI 24+1 Dual Link 5m schwarz
DIGITUS DVI-Anschlusskabel DVI 24+1 Dual Link 5m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-359928
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320101-050-S
EAN/GTIN:
     4016032298335
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
weight:
0.508 kg
height:
0.080 m
width:
0.170 m
depth:
0.170 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 2,90*
ab € 4,44*
€ 6,08*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 6,09*
1
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,54*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,72*
€ 6,84*
1
€ 4,50*
ab € 6,40*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.