Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-359940 Herst.-Nr.: AK-320504-000-S EAN/GTIN: 4016032300519 |
| |
|
| | |
| Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
- Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Sichere und zuverlässige Verbindung
Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem HD15 Kabel an Geräte oder Kabel mit DVI(24+5) Steckverbinder. Weitere Informationen: | | weight: | 0.042 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.040 m | depth: | 0.070 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,19* | € 1,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,20* | € 1,29* | | | | | 40 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,23* | € 1,32* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,49* | € 1,60* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,57* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|