Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Italienisches Netzanschlusskabel, 1,8m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Italienisches Netzanschlusskabel, 1,8m, schwarz
DIGITUS Italienisches Netzanschlusskabel, 1,8m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-359997
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-440113-018-S
EAN/GTIN:
     4016032312086
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-L CEI 23-50 Stecker a...
netzkabel typ-l cei 23-50 stecker a...
Entspricht den italienischen Richtlinien

Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines PCs oder Monitors an das italienische Hausstromnetz (Steckdose).
Weitere Informationen:
weight:
0.155 kg
height:
0.030 m
width:
0.180 m
depth:
0.260 m
Weitere Suchbegriffe: Stromkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,54*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,62*
€ 2,54*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,59*
1
€ 4,50*
ab € 2,12*
€ 3,28*
4 Tage
554
1
€ 9,90*
ab € 4,03*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.