Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzkabelverlängerung, 1,8m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Netzkabelverlängerung, 1,8m, schwarz
DIGITUS Netzkabelverlängerung, 1,8m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-360002
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-440201-018-S
EAN/GTIN:
     4016032311898
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Entspricht den europäischen Richtlinien

Dieses Stromkabel dient der Verbindung zwischen PC-Netzteil und Monitor, wodurch eine Steckdose zur Stromversorgung weniger benötigt wird. Zusätzlich kann es auch als Verlängerungskabel genutzt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.177 kg
height:
0.020 m
width:
0.170 m
depth:
0.180 m
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
109
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,56*
€ 3,62*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,56*
€ 3,63*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,58*
€ 3,65*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.