Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-360687 Herst.-Nr.: 1D0K8AA#AC3 EAN/GTIN: 0195122270841 |
| |
|
| | |
| Ideen werden Realität Arbeiten Sie nahtlos und unterbrechungsfrei mit einer Maus, die speziell für das kreative Erstellen von Inhalten entwickelt wurde. Mit programmierbaren Tasten, einem ergonomischen Design und einer Akkunutzungsdauer von bis zu 12 Wochen[1] können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Optimieren Sie Ihren kreativen Prozess durch die Kopplung mit bis zu 3 Geräten und genießen Sie die Freiheit, dank des Glassensors auf jeder Oberfläche arbeiten zu können. Weitere Informationen: | | weight: | 0.401 kg | height: | 0.075 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.167 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, thin client hp, thin client, notebook maus bluetooth, Mäuse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 43,17* | € 55,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 47,87* | € 62,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 54,94* | € 70,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 54,65* | € 70,06* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 60,57* | € 76,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|