Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Ersatztür Glas Netzwerkschrank DN-19 42U-8/10-B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS Ersatztür Glas Netzwerkschrank DN-19 42U-8/10-B-1
DIGITUS Ersatztür Glas Netzwerkschrank DN-19 42U-8/10-B-1
Artikel-Nr.:
     832-364183
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 D-42U-8-B
EAN/GTIN:
     4016032377214
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.