Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Umschalter DisplayPort 2-1 bidirektional 8K 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Umschalter DisplayPort 2-1 bidirektional 8K 30Hz
DELOCK Umschalter DisplayPort 2-1 bidirektional 8K 30Hz
Artikel-Nr.:
     832-364727
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11478
EAN/GTIN:
     4043619114788
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
delock displayport switch
displayport switch
Dieser DisplayPort Umschalter von Delock ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit DisplayPort Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. 1. Es können bis zu 2 Geräte an einen Monitor, TV oder Beamer angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, das am Bildschirm dargestellt wird. 2. Ein DisplayPort Gerät kann an bis zu 2 Bildschirme angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich der Bildschirm auswählen, an dem das Signal dargestellt wird. Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
weight:
0.188 kg
height:
0.025 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 18,00*
€ 24,13*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,02*
€ 25,13*
€ 6,70*
ab € 19,04*
€ 25,46*
6 Tage
52
€ 9,90*
ab € 21,19*
€ 28,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.