Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 5e ungeschirmtes Flach-Patchkabel, Cu, 5m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS CAT 5e ungeschirmtes Flach-Patchkabel, Cu, 5m, weiß
DIGITUS CAT 5e ungeschirmtes Flach-Patchkabel, Cu, 5m, weiß
Artikel-Nr.:
     832-364918
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1511-050F/WH
EAN/GTIN:
     4016032274018
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Superflaches Niedrigprofil Netzwerk Kabel – Ideal geeignet zur unsichtbaren Verlegung unter dem Teppich oder hinter Fußleisten

CAT 5e U-UTP Flachband-Patchkabel, Cu, PVC,AWG 30/7, Länge 5 m, Farbe Weiß
Weitere Informationen:
weight:
0.075 kg
height:
0.020 m
width:
0.170 m
depth:
0.265 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 5m, patchkabel, cat5e patchkabel, Cat5 Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.