Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 5e U/UTP Twisted Pair Patchkabel, 100m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS CAT 5e U/UTP Twisted Pair Patchkabel, 100m, grau
DIGITUS CAT 5e U/UTP Twisted Pair Patchkabel, 100m, grau
Artikel-Nr.:
     832-364925
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1511-P-1-1
EAN/GTIN:
     4016032425892
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
- Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse D, 100 MHz
- Gem. den Normen ANSI/TIA 568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173; EN 50288-3-1
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE kompatibel

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.
Weitere Informationen:
weight:
2.129 kg
height:
0.090 m
width:
0.230 m
depth:
0.230 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 29,88*
€ 33,33*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,89*
€ 33,34*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,62*
€ 34,10*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 36,03*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,92*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.