Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-365753 Herst.-Nr.: A-LSA-K EAN/GTIN: 4016032132868 |
| |
|
| | |
| - Präzision und Effizienz: Das DIGITUS LSA-Auflegewerkzeug mit Sensor sorgt für einen präzisen Kabelanschluss und spart Ihnen Zeit und Mühe bei jedem Projekt. - Fehlerfreie Verbindungen: Mit Sensortechnologie garantiert unser LSA-Auflegewerkzeug zuverlässige Anschlüsse und minimiert Fehler und Nacharbeiten. - Erhöhte Sicherheit: Der integrierte Sensor bietet eine zusätzliche Schutzschicht und verhindert versehentliche Kabelschäden bei Schlägen. - Machen Sie Ihr Netzwerk zukunftssicher: Bleiben Sie mit unserem mit Sensoren ausgestatteten LSA-Auflegewerkzeug, das zur Unterstützung sich entwickelnder Konnektivitätsstandards und -technologien entwickelt wurde, immer an der Spitze.
LSA-Plus Auflegewerkzeug, mit Sensor Weitere Informationen: | | weight: | 0.079 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.055 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,38* | € 60,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 47,08* | € 60,18* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 46,95* | € 60,36* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 48,23* | € 61,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,73* | € 65,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|