Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD SATA III 512GB 2.5 W5010 D7010 K5010 P7010 u.a.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu SSD SATA III 512GB 2.5 W5010 D7010 K5010 P7010 u.a.
Fujitsu SSD SATA III 512GB 2.5 W5010 D7010 K5010 P7010 u.a.
Artikel-Nr.:
     832-366132
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26462-F4625-L514
EAN/GTIN:
     4063872722056
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.216 kg
height:
0.010 m
width:
0.015 m
depth:
0.025 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 417,16*
€ 454,66*
Frei Haus
ab € 477,97*
€ 517,04*
€ 6,90*
ab € 476,53*
€ 517,05*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,66*
€ 541,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,03*
€ 524,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,85*
€ 518,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,16*
€ 496,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.