Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 932/3 4x Schwarz+Dreifarbig Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 932/3 4x Schwarz+Dreifarbig Tintenpatrone
HP 932/3 4x Schwarz+Dreifarbig Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     832-366188
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZC71AE
EAN/GTIN:
     0195122352233
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen und Privatkunden, die häufig drucken, Text und Farbgrafiken von hoher Qualität erstellen und Recycling betreiben.

Sparen Sie Zeit und Geld beim Kauf aller benötigten Tinten. Dank der modernen HP Inkjet-Druckerpatronentechnologie erhalten Sie stets optimale Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf HP, wenn es um erstklassige Druckqualität und das einfache Recycling von Druckerpatronen geht.
Weitere Informationen:
weight:
0.141 kg
height:
0.033 m
width:
0.136 m
depth:
0.170 m

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6100 e-Printer; OfficeJet 6600 e-All-in-One; OfficeJet 6600 e-All-in-One special Edition; OfficeJet 6600 Series; OfficeJet 6700 Premium; OfficeJet 7110; OfficeJet 7110 Series; OfficeJet 7110 wide format; OfficeJet 7110 XI; OfficeJet 7510 wide format; OfficeJet 7600 Series; OfficeJet 7610 wide format; OfficeJet 7612 wide format
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 50,34*
€ 62,67*
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,3796*
€ 62,8696*
3 Tage
35
pro Stück
€ 4,15*
ab € 50,23*
€ 62,95*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,85*
€ 63,08*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 52,71*
€ 65,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.