Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip ERGO Monitortisch mit Sitz-Stehbankerhöhung schw 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip ERGO Monitortisch mit Sitz-Stehbankerhöhung schw 15kg
Equip ERGO Monitortisch mit Sitz-Stehbankerhöhung schw 15kg
Artikel-Nr.:
     832-366669
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650840
EAN/GTIN:
     4015867225394
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Die equip® ERGO 650840 können Sie Ihren Schreibtisch schnell und einfach in eine ergonomische Steharbeitsstation verwandeln. Ändern Sie einfach die Höhe des Ständers von 10 auf 50 cm. Dank des Quetschgriffs mit Gasfeder ist dies reibungslos und mühelos möglich. Mit dem eingebauten Steckplatzhalter und dem unteren Tastatur- / Maustisch wird mehr Platz für Geräte und Büroartikel geschaffen. Und ermöglicht es Ihnen, einen korrekten Sitz- / Ständerhalter für die Arbeit zu aktivieren, da Ihr Halswirbel entlastet Multifunktionaler Einsatz zu Hause und im Arbeitsbereich - zum Spielen, Lernen und Arbeiten passt er perfekt zum unteren Rand des Tischbereichs, um eine Kerbe für Mobiltelefone oder Tablets für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zu verbergen.
Weitere Informationen:
weight:
12.510 kg
height:
0.500 m
width:
0.190 m
depth:
0.900 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
28
€ 6,29*
ab € 101,61*
€ 131,95*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 113,72*
€ 145,74*
€ 3,50*
ab € 122,19*
€ 154,21*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.