Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender Set, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender Set, 100 m
DIGITUS HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender Set, 100 m
Artikel-Nr.:
     832-366885
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55505
EAN/GTIN:
     4016032472667
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Nutzen Sie ein RJ45-Netzwerkkabel, um hochauflösende, unkomprimierte Audio-/Videoinhalte, USB-Signale, sowie Daten zu übertragen

- Übertragen Sie hochauflösende Multimedia-Inhalte ohne Qualitätsverlust und unkomprimiert über Längen von bis zu 100 m
- Spart unnötige Verkabelungen und bündelt Multimedia- und viele weitere Signale in einem Netzwerkkabel
- Weiterleitung ohne Qualitätsverluste durch Übertragung von unkomprimierten Daten
- Unterstützt HDBaseT™ 2.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100 m
- Unterstützt Übertragung von Video, Audio + USB-Signalen via Netzwerkkabel
- Unterstützt Full 3D, 1080p, 4K@60Hz (YUV 4:2:0)
- Unterstützt USB 2.0 Features (HighSpeed) für bis zu 6 USB-Geräte
- Unterstützt CEC (Consumer electronics control)
- Unterstützt unkomprimierte Audioübertragung (LPCM7.1)
- Unterstützt komprimierte Audioübertragung (DTS, Dolby Digital inkl. DTS-HD Master Audio™ and Dolby TrueHD)

Mit dem DIGITUS® HDMI® HDBaseT™ 2.0 KVM Extender Set können Sie Ihr Quellgerät aus bis zu 100 Metern Entfernung über eine einzige CAT6A/7/8-Kabelverbindung steuern, mit unkomprimierten 4K-HDMI™ Videoinhalten und Zugriff auf bis zu 6 angeschlossene USB-Geräte. Dieser Extender wurde speziell für eine reibungslose und unkomplizierte Einrichtung entwickelt. Die HDBaseT™ 2.0 Technologie ermöglicht die Installation über ein einziges Kabel, wodurch die mühsame Verlegung mehrerer Kabel vermieden werden kann. Der typische Anwendungsfall wäre beispielsweise eine raumübergreifende Lösung, bei der Quellgerät und Display bis zu 100 m von einander entfernt sein können. Sie können vom Empfänger aus bis zu 6 USB-Geräte, die am Sendemodul angeschlossen sind, nutzen und natürlich Video- und Audioinhalte genießen. Eine sehr einfache KVM-Funktionalität in puncto Installation und Anwendung. Verlegen Sie statt mehrerer Kabel, nur einziges RJ45-Netzwerkkabel oder nutzen die vorhandenen Netzwerkverbindungen (Punkt-zu-Punkt) mit dem HDMI® HDBaseT™ 2.0 Extender von DIGITUS®.
Weitere Informationen:
weight:
1.010 kg
height:
0.060 m
width:
0.200 m
depth:
0.245 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 359,62*
€ 395,77*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 359,41*
€ 395,79*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,80*
€ 402,05*
€ 4,50*
ab € 369,74*
€ 404,90*
Frei Haus
ab € 376,90*
€ 415,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,79*
€ 470,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,65*
€ 470,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,81*
€ 461,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,93*
€ 458,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,41*
€ 427,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.