Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil Telefon H5W schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil Telefon H5W schwarz
Fanvil Telefon H5W schwarz
Artikel-Nr.:
     832-367105
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     H5W-BLACK
EAN/GTIN:
     6937295602548
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
weight:
0.910 kg
height:
0.130 m
width:
0.210 m
depth:
0.225 m
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, Telefone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,99*
€ 55,52*
4 Tage
282
€ 6,00*
ab € 54,07*
€ 56,62*
€ 3,50*
ab € 56,37*
€ 59,03*
6 Tage
199
€ 1,00*
ab € 62,62*
€ 65,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,35*
€ 66,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.