Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Total Security Suite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Total Security Suite
WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Total Security Suite
Artikel-Nr.:
     832-368006
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM58641
EAN/GTIN:
     0654522570659
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Firewall(Hardware)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48.456,05*
€ 48.474,51*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 54.758,92*
€ 54.768,73*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54.768,73*
€ 65.174,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54.758,92*
€ 65.163,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.