Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-370409 Herst.-Nr.: IB-1124L-C3 EAN/GTIN: 4250078171751 |
| |
|
| | |
| Ambiente DockingStation Der hübsch geformte Korpus dieser DockingStation besticht durch einen blauen Lichterkranz und LED Akzente und bietet einen Einsteckplatz für eine 2,5" oder eine 3,5" SSD/HDD. Über den USB 3.0 Hostanschluss sind Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s möglich. Die DockingStation lässt sich dank des USB Type-B auf Type-A oder Type-C® Kabels, flexibel mit fast allen gebräuchlichen Computern verbinden. Ambiente für Ihren Arbeitsplatz Die Ambientbeleuchtung zieht sich als Streifen einmal um das Gehäuse herum, wobei die Farben des Regenbogens sanft ineinander überwechseln. Die kreisförmige LED hat nicht nur einen optischen Effekt, sondern zeigt auch Betrieb und Zugriff der Festplatte an. Diese DockingStation ergänzt ihr Büro oder Home Office als technisch zuverlässiges Designobjekt. Schnell mal angedockt Durch Plug & Play können Festplatten kinderleicht installiert werden und die HotSwap Technologie ermöglicht einen leichten Festplattentausch, ohne das Gerät ausschalten zu müssen. Durch den großzügig bemessenen Festplatten-Slot können SSDs/HDDs mit einer Dicke von bis zu 25,4 mm eingesteckt werden. Gleichzeitig werden kleinere Festplatten durch eine Feder fest in Position gehalten Kombi-Kabel Solch ein Kombi-Kabel ist einfach praktisch: In dem 2-in-1 Stecker verbirgt sich sowohl ein Type-A als auch ein Type-C® Anschluss; also bestens gerüstet für Ihren Hostcomputer. Das 100 cm lange Kabel bietet die USB Spezifikation 3.0 mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.520 kg | height: | 0.075 m | width: | 0.132 m | depth: | 0.233 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,88* | € 29,27* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,60* | € 30,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,00* | € 30,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,40* | € 32,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 26,17* | € 35,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|