Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 16GB DRx8 DDR4-3200-22 RDIMM ECC retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P06031-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
HPE P06031-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     832-370834
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06031-B21
EAN/GTIN:
     0190017295022
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr4 ram, Speichermodule
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,14*
€ 81,69*
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 78,22*
€ 81,77*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 81,81*
€ 85,45*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 88,92*
€ 92,66*
€ 6,90*
ab € 111,43*
€ 115,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.