Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 16x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE ISO/IEC hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchpanel 16x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE ISO/IEC hellgrau
Equip Patchpanel 16x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE ISO/IEC hellgrau
Artikel-Nr.:
     832-372039
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326317
EAN/GTIN:
     4015867209400
Suchbegriffe:
Patchpanel
equip patchpanel 16 port
patchpanel 16 port
patchpanel
Das Equip Patch Panel ist ein 19" 1HE Netzverteiler, der das Kabelmanagementsystem für bessere Routing- und Zugentlastungsanforderungen integriert, die sowohl für LSA- als auch für 110-Standards geeignet sind. Mit 16 x RJ45-Ports wird empfohlen dieses Patch-Panel zusammen mit den Equip Patchkabeln und Zubehör zu nutzen, um eine hervorragende Leistung zu erzielen. Darüber hinaus ist jeder Port mit der Port-Nummer für die Erkennung markiert.
Weitere Informationen:
weight:
1.570 kg
height:
0.057 m
width:
0.126 m
depth:
0.507 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
49
€ 6,29*
ab € 25,06*
€ 32,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 30,56*
€ 39,36*
€ 3,50*
ab € 34,82*
€ 44,46*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.