Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 12x RJ45 Cat6 FTP Desktop ISO/IEC hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchpanel 12x RJ45 Cat6 FTP Desktop ISO/IEC hellgrau
Equip Patchpanel 12x RJ45 Cat6 FTP Desktop ISO/IEC hellgrau
Artikel-Nr.:
     832-372059
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     227363
EAN/GTIN:
     4015867206881
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
patchpanel 1he
Das Equip Decktop Patch Panel ist eine kompakte Netzwerkverteilereinheit, die das Kabelmanagementsystem für bessere Routing- und Zugentlastungsanforderungen integriert, die sowohl für LSA- als auch für 110-Standards geeignet sind. Mit 12 x RJ45-Ports wird empfohlen dieses Patch-Panel zusammen mit den Equip Patchkabeln und Zubehör zu nutzen, um eine hervorragende Leistung zu erzielen. Darüber hinaus ist jeder Port mit der Port-Nummer für die Erkennung markiert.
Weitere Informationen:
weight:
0.927 kg
height:
0.056 m
width:
0.146 m
depth:
0.272 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,81*
€ 22,06*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 18,53*
€ 24,27*
€ 3,50*
ab € 36,95*
€ 47,12*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.