Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-372982 Herst.-Nr.: SDS2/256GB EAN/GTIN: 0740617298123 |
| |
|
| | |
| Kingstons Canvas Select Plus SD Karte wurde für außergewöhnliche Performance, Geschwindigkeit und Langlebigkeit bei hohen Workloads wie z. B. dem Übertragen und Entwickeln von hochauflösenden Fotos oder dem Aufnehmen und Bearbeiten von Full-HD-Videos entwickelt. Sie erreicht Geschwindigkeiten gemäß Klasse 10 UHS-I von bis zu 100MB/s* für die einfache Speicherung und schnelle Übertragungen zusammen mit einer Video Klasse 30-Schnittstelle, die Full-HD-Videos** in Kinoqualität aufnehmen kann. Die Canvas Select Plus SD Karte wurde für die rauesten Umgebungen und Bedingungen konzipiert, damit Sie sie überallhin mitnehmen können und dabei sicher sind, dass Ihre Dateien, Fotos und Videos geschützt sind. Verfügbar in verschiedenen Speicherkapazitäten bis 512GB*** und mit einer lebenslangen Garantie.
Höhere Geschwindigkeiten
Fotos und Videos in Full-HD (1080p) aufnehmen Weitere Informationen: | | weight: | 0.002 kg | height: | 0.006 m | width: | 0.103 m | depth: | 0.115 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,99* | € 19,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,41* | € 19,61* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 15,03* | € 20,26* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,01* | € 20,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,10* | € 21,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|