Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-373982 Herst.-Nr.: K60386EU EAN/GTIN: 5028252596893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Contour 2.0 15.6 Business Laptop Tasche ist der perfekte Begleiter für unterwegs, denn sie bietet einen hohen Tragekomfort, ist sicher, elegant und langlebig. Die Contour 2.0 15.6 Business Laptop Tasche verfügt über eine integrierte Schwerpunktverlagerung und gepolsterte Schultergurte, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann*; speziell angeordnete Taschen helfen ebenso den Schwerpunkt und die Belastung beim Tragen optimal zu verteilen; ein Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss, robustes, wasserabweisendes Material und Innenpolsterung für zusätzlichen Schutz. *Beim richtigen Anheben
Das ergonomische Design verfügt über eine integrierte Schwerpunktverlagerung und gepolsterte Schultergurte, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann. Die speziell angeordneten Taschen helfen ebenso den Schwerpunkt und die Belastung beim Tragen optimal zu verteilen **Beim richtigen Anheben Der gepolsterte Tragegriff bietet eine weitere komfortable Trageoption. Das Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss bietet zusätzlich mehr Diebstahlschutz für Ihren Laptop oder Tablet. Das RFID-Sicherheitsfach verhindert das unerlaubte Scannen von Karten wie Kreditkarten und Personalausweise. Das Laptopfach bietet durch seine Polsterung einen zusätzlichen Fallschutz. Die Contour 2.0 15.6" Business Laptop Tasche ermöglicht Ihnen bei Sicherheitskontrollen und während des Scannens den Laptop oder das Tablet in der Tasche zu lassen. Belastbares und wasserabweisendes Ballistic-Polyesert (1680D) schützt den Tascheninhalt und hält ihn trocken. Taschen mit Schnellzugriff ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf häufig verwendete Gegenstände. Die Laptop Tasche ist einfach aufsteckbar und an einen Trolley oder Handgepäck sicher zu befestigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 1.388 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.370 m | depth: | 0.400 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 64,38* | € 79,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 64,03* | € 79,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 64,45* | € 80,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 66,01* | € 82,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 66,16* | € 82,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|