Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technogroup Support Pack: 5J Vorort 4h SYNOLOGY 25K EURO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technogroup Support Pack: 5J Vorort 4h SYNOLOGY 25K EURO
Technogroup Support Pack: 5J Vorort 4h SYNOLOGY 25K EURO
Artikel-Nr.:
     832-374086
Hersteller:
     Technogroup
Herst.-Nr.:
     SP2425220F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
it serviceverträge
Mit einem Technogroup Wartungsvertrag schützen Sie sich vor ungeplanten Mehrkosten für Reparaturen, Support und Wartung, die Ihr Budget sprengen und die Finanzierung sicherheitsrelevanter Projekte gefährden können.
Von Hardware-Wartung und Reparatur über Telefonsupport bis hin zu System-Monitoring bekommen Sie alles, was Sie für einen reibungslosen Datacenter brauchen. So sind Ihre Systeme hervorragend abgesichert.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.078,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.317,59*
€ 9.897,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.259,08*
€ 9.828,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.117,56*
€ 9.659,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.078,99*
€ 9.614,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.