Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router Archer MR6500V (AC750/4G-LTE Modem)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Router Archer MR6500V (AC750/4G-LTE Modem)
TP-Link WL-Router Archer MR6500V (AC750/4G-LTE Modem)
Artikel-Nr.:
     832-374739
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR6500v
EAN/GTIN:
     6935364072353
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Genießen Sie WLAN und Telefonanrufe in einem 4G-Router
4G LTE Telefonie Modem Router


Gründe für einen 4G-Telefonie-Router
Sie können keinen Zugang zu einer Festnetzleitung erhalten?

Benötigen Sie WLAN, wenn Sie sich ständig bewegen?

Suchen Sie einen Backup-Internetzugang für Ihr vorhandenes kabelgebundenes Netzwerk?

Haben Sie häufige Bedürfnisse nach Telefonanrufen oder Voicemail?

Plug and Play,
keine Konfiguration

Mit einem integrierten 4G LTE-Modem und einem integrierten SIM-Kartensteckplatz müssen Sie lediglich eine Micro-SIM-Karte einlegen und den Router einschalten. Es war noch nie einfacher, schnelles und stabiles WLAN in einem 4G LTE-Netzwerk zu nutzen.

Teilen Sie WLAN über ein 4G-Netzwerk - flexibel und stabil
Bauen Sie einfach Ihr WLAN-Heimnetzwerk über einen 4G-Breitbandzugang mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s auf. Sie können das Internet mit mehreren WLAN-Geräten teilen, um ununterbrochene HD-Filme, schnelle Dateidownloads, nahtlose Video-Chats und mehr gleichzeitig zu genießen.

Genießen Sie WLAN und Telefonanrufe gleichzeitig
TL-MR6500v ist nicht nur eine Kombination aus WLAN-Router und Modem, sondern auch ein Telefon. Es verfügt über einen Telefonanschluss zum Anschließen Ihres vorhandenen Festnetztelefons, sodass Sie gleichzeitig telefonieren und im Internet surfen können. Darüber hinaus werden verschiedene Sprachfunktionen unterstützt, darunter VoIP, VoLTE und CSFB. Genießen Sie einfach einen professionellen und hochwertigen Sprachanruf, wie Sie möchten.

Eingebauter Speicher für Voicemail
Anstatt für einen Voicemail-Dienst von Ihrem Internetdienstanbieter zu bezahlen, erhalten Sie freien Zugang, wenn Sie diese Kombination aus Modem, Router und Telefon besitzen. Mit 50 MB Internetspeicher zeichnet der TL-MR6500v 100 Minuten Voicemail auf. Sorgen Sie sich niemals darum, Anrufe oder Nachrichten zu verpassen, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Spezielles Design für maximale Netzwerkabdeckung
Zwei abnehmbare fortschrittliche Antennen verstärken die drahtlose Verbindung zwischen dem Router und jedem Gerät mit mehr Stabilität und Flexibilität. Ein eingebauter Leistungsverstärker und ein rauscharmer Verstärker sorgen für eine breitere Abdeckung, indem sie die Sende- und Empfangsfunktionen des Routers verbessern.

Wird für bis zu 32 Geräte mit überlegener Stabilität verwendet
Teilen Sie problemlos eine 3G / 4G-Verbindung mit bis zu 32 drahtlosen Geräten wie Telefonen, Tablets und Laptops gleichzeitig. 3 LAN-Anschlüsse bieten Internet für kabelgebundene Geräte wie Desktop-Computer, Drucker und mehr.

Verfügbare WAN-Verbindung
Über den WAN / LAN-Anschluss kann der TL-MR6500v als herkömmlicher WLAN-Router verwendet werden, der mit Kabel-, Glasfaser- und DSL-Modems kompatibel ist. Wenn es als WLAN-Router eingestellt ist, fungiert die 3G / 4G-Verbindung als Backup, um eine dauerhafte und zuverlässige Internetverbindung für Sie bereitzustellen.

Kontrolle an Ihren Fingerspitzen
Mit der leistungsstarken Tether-App können Sie Ihre Netzwerkeinstellungen einfach von Ihrem Telefon aus (Android oder iOS) überwachen und verwalten.
Richten Sie über Tether ganz einfach Kindersicherung, Gastnetzwerk und QoS für Ihr Heimnetzwerk ein.
Weitere Informationen:
weight:
0.649 kg
height:
0.070 m
width:
0.225 m
depth:
0.308 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 2,90*
ab € 60,45*
€ 67,01*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 60,46*
€ 67,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,74*
€ 69,57*
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 70,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 71,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.