Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYNOLOGY 4GB RAM memory D4EU01-4G 4GB DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SYNOLOGY 4GB RAM memory D4EU01-4G 4GB DIMM
SYNOLOGY 4GB RAM memory D4EU01-4G 4GB DIMM
Artikel-Nr.:
     832-374924
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     D4EU01-4G
EAN/GTIN:
     4711174724048
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.052 kg
height:
0.013 m
width:
0.093 m
depth:
0.185 m
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, Speichermodule
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 49,39*
€ 51,75*
Frei Haus
ab € 66,34*
€ 69,20*
€ 4,00*
ab € 66,90*
€ 69,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 67,35*
€ 70,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 67,40*
€ 70,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.