Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC USB-Hub 7-Port 3.0 ->4x3.0 3x2.0,DC m.Netz. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC USB-Hub 7-Port 3.0 ->4x3.0 3x2.0,DC m.Netz. sw
CONCEPTRONIC USB-Hub 7-Port 3.0 ->4x3.0 3x2.0,DC m.Netz. sw
Artikel-Nr.:
     832-375267
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES09BP
EAN/GTIN:
     4015867226339
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit diesem USB 3.0/2.0-Hub mit 7 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 7 zusätzliche USB-Ports, ohne mehr als einen einzigen USB-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu 7 USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an.
Weitere Informationen:
weight:
0.196 kg
height:
0.035 m
width:
0.115 m
depth:
0.245 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,23*
€ 23,64*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 26,13*
5 Tage
374
€ 1,00*
ab € 21,68*
€ 29,34*
€ 6,90*
ab € 23,90*
€ 32,50*
€ 3,50*
ab € 24,33*
€ 33,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.