| |
|
| Artikel-Nr.: 832-375356 Herst.-Nr.: 375356 EAN/GTIN: 4040895008916 |
| |
|
| | |
| Must-have an heißen Sommertagen: Der kompakte Ventilator RealPower Mobile Fan verwöhnt in 3 Geschwindigkeitsstufen (leicht/mittel/schnell) mit einer erfrischenden Brise. Mit Abmessungen von gerade einmal 106 x 210 x 65 mm wiegt er nur 150 Gramm und verschwindet in jeder Tasche. Durch seinen integrierten Akku mit satten 1.200 mAh Kapazität ist er mobil und überall dabei. Sollte dem Ventilator die Puste ausgehen, wird er über Micro-USB aufgeladen.
Powerbank RealPoxer PB-10000mini HD Weitere Informationen: | | weight: | 0.519 kg | height: | 0.044 m | width: | 0.248 m | depth: | 0.360 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,47* | € 14,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,74* | € 33,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|