Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Turret DS-2CC52D9T-IT3E(6mm) 1920x1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Turret DS-2CC52D9T-IT3E(6mm) 1920x1080
Hikvision Turret DS-2CC52D9T-IT3E(6mm) 1920x1080
Artikel-Nr.:
     832-375540
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CC52D9T-IT3E(6MM)
EAN/GTIN:
     6954273637682
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.