Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet DS-2CD2021G1-IW(2.8mm)(D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet DS-2CD2021G1-IW(2.8mm)(D)
Hikvision Bullet DS-2CD2021G1-IW(2.8mm)(D)
Artikel-Nr.:
     832-375546
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2021G1-IW(2.8MM)(D)
EAN/GTIN:
     6941264053859
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.