Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD2046G2-IU/SL(4mm)(C) 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet IR DS-2CD2046G2-IU/SL(4mm)(C) 4MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD2046G2-IU/SL(4mm)(C) 4MP
Artikel-Nr.:
     832-375634
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2046G2-IU/SL(4MM)(C)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.