Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD2086G2-I(4mm)(C) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet IR DS-2CD2086G2-I(4mm)(C) 8MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD2086G2-I(4mm)(C) 8MP
Artikel-Nr.:
     832-375679
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2086G2-I(4MM)(C)
EAN/GTIN:
     6941264088707
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
weight:
0.670 kg
height:
0.120 m
width:
0.125 m
depth:
0.215 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 190,70*
€ 231,66*
6 Tage
1
€ 6,50*
ab € 250,64*
€ 303,87*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.