Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD2086G2-IU(6mm)(C) 8 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet IR DS-2CD2086G2-IU(6mm)(C) 8 MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD2086G2-IU(6mm)(C) 8 MP
Artikel-Nr.:
     832-375687
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2086G2-IU(6MM)(C)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Cam
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.