Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome IR DS-2CD2143G2-IS(4mm) 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome IR DS-2CD2143G2-IS(4mm) 4MP
Hikvision Dome IR DS-2CD2143G2-IS(4mm) 4MP
Artikel-Nr.:
     832-375750
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2143G2-IS(4MM)
EAN/GTIN:
     6941264070887
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
weight:
0.681 kg
height:
0.110 m
width:
0.135 m
depth:
0.135 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.