Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision AcuSense Dome IR DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C) 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision AcuSense Dome IR DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C) 4MP
Hikvision AcuSense Dome IR DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C) 4MP
Artikel-Nr.:
     832-375930
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2546G2-IS(2.8MM)(C)
EAN/GTIN:
     6931847132859
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
weight:
0.527 kg
height:
0.115 m
width:
0.140 m
depth:
0.140 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,99*
€ 186,29*
€ 3,50*
ab € 165,05*
€ 203,22*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 165,66*
€ 203,23*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 267,04*
€ 320,51*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.