Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD2T86G2-2I(4mm)(C) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet IR DS-2CD2T86G2-2I(4mm)(C) 8MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD2T86G2-2I(4mm)(C) 8MP
Artikel-Nr.:
     832-376121
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2T86G2-2I(4MM)(C)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 225,20*
€ 271,92*
6 Tage
1
€ 6,50*
ab € 247,93*
€ 297,28*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.