Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD3086G2-IS(2.8mm) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet IR DS-2CD3086G2-IS(2.8mm) 8MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD3086G2-IS(2.8mm) 8MP
Artikel-Nr.:
     832-376289
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD3086G2-IS(2.8MM)
EAN/GTIN:
     6941264064329
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir überwachungskamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,15*
€ 294,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.