Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD3086G2-IS(4mm) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet IR DS-2CD3086G2-IS(4mm) 8MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD3086G2-IS(4mm) 8MP
Artikel-Nr.:
     832-376291
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD3086G2-IS(4MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir überwachungskamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,42*
€ 313,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.