Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G0-10(3.7mm) (2m) 2MP Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G0-10(3.7mm) (2m) 2MP Black
Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G0-10(3.7mm) (2m) 2MP Black
Artikel-Nr.:
     832-376490
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6425G0-10(3.7MM) (2M)
EAN/GTIN:
     6954273668075
Suchbegriffe:
Domekamera
hikvision domekamera
Spezial Serie
Die für einzigartige Zwecke und Szenarien entwickelte Sonderserie von Hikvision ist integraler Bestandteil zuverlässiger Lösungen, die mehr erfordern, als herkömmliche Netzwerkkameras bieten können.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,17*
€ 301,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.