Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G0-30(6mm) (2m) 2MP Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G0-30(6mm) (2m) 2MP Black
Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G0-30(6mm) (2m) 2MP Black
Artikel-Nr.:
     832-376522
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6425G0-30(6MM) (2M)
EAN/GTIN:
     6954273668150
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,43*
€ 389,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,87*
€ 325,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.