Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G0-30(6mm) (8m) 2MP Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G0-30(6mm) (8m) 2MP Black
Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G0-30(6mm) (8m) 2MP Black
Artikel-Nr.:
     832-376525
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6425G0-30(6MM) (8M)
EAN/GTIN:
     6954273668167
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,73*
€ 405,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,93*
€ 368,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.