Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome IP DS-2CD6626DS-IZHS(2.8-12mm) 2MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome IP DS-2CD6626DS-IZHS(2.8-12mm) 2MP
Hikvision Dome IP DS-2CD6626DS-IZHS(2.8-12mm) 2MP
Artikel-Nr.:
     832-376583
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6626DS-IZHS(2.8-12MM)
EAN/GTIN:
     6954273628864
Suchbegriffe:
Domekamera
hikvision domekamera
Hikvision's Explosionsgeschützte und korrosionsbeständige Serien bieten spezielle Kameras für Anwendungen unter schwierigen und extrem anspruchsvollen Bedingungen.

Die explosionsgeschützten Kameras verfügen über ein 3,5-mm-Edelstahlgehäuse und ein speziell entwickeltes Gelenk, um Explosionen in der Umgebung zu überstehen und auch im Brandfall kontinuierlich weiter zu arbeiten. Darüber hinaus können Sie mit den Funktionen zur Fernkontrolle Ihre Überwachung vereinfachen und sichern, ohne dass sich Mitarbeiter in Gefahrenbereichen aufhalten müssen. Die explosionsgeschützten Kameras eignen sich ideal für den Einsatz in Fabriken, Chemiewerken, Öl- und Tankstellen.

Salz, Feuchtigkeit und chemische Verunreinigungen können elektronischen Geräten großen Schaden zufügen, insbesondere wenn sie ständig solchen Substanzen ausgesetzt sind. Die Hikvision-Kameras mit Korrosionsschutz aus Edelstahl 316L sind robust genug, um den meisten aggressiven Umgebungen zu widerstehen. Die korrosionsbeständige Konstruktion der Kameras ist widerstandsfähig gegen salzhaltige Seeluft und eignet sich daher für den Einsatz in Chemiewerken, an Uferbereichen, auf hoher See und unter Wasser.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,02*
€ 1.076,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,92*
€ 1.069,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,32*
€ 1.032,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,98*
€ 997,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,36*
€ 940,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.